Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage16.300 po
- Largeur d’essuyage9.250 po
Détails
- Détails supplémentairesL’essuie-tout tout usage à double recrêpage (DRC) de poids moyen Brawny Industrial® est conçu pour offrir une excellente capacité de volume, de douceur et d’absorption. DRC est le matériau de choix et idéal pour nettoyer les produits à base d’eau et à base d’huile tout en étant suffisamment polyvalent pour être utilisé à des fins personnelles. Ces essuie-tout économiques sont offerts dans une boîte distributrice rétractable pratique et portable pour une protection accrue et une distribution rapide et facile, une à la fois.
- Type de lingette de nettoyageTout usage
- CouleurBlanc
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lingettes900
- Traité ou secSèche
- CUP_NON073310200705
- Essuyer le matériauCellulose