Motion
10231
Ensemble de mèches étagées - 1/8 po à, 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03110913
N° MFR10231
Prix46.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches étagées - 1/8 po à, 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03110913
N° MFR10231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des trous
    1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    1/8 po
  • Diamètre maximal du trou
    1/2 po
  • Diamètre minimum du trou
    1/8 po
  • Nombre de tailles de trous
    13
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Incréments d’étapes
    1/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    1
  • Type de trou de guidage ou de démarrage automatique
    Autonome
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
UNIBIT DE PERCEUSE À MARCHE 10231 N° 1 1/8-1/2