Motion
23614
N° D’ARTICLE MI03113564
N° MFR23614
Prix539.16 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03113564
N° MFR23614

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix539.16 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Taille du fil de matrice
    #10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #4 – 40, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
  • Plus grande taille de fil de matrice
    1/2 – 20
  • Plus grande taille de filetage de taraud
    1/2 à 20 po
  • Taille de fil de matrice la plus petite
    #4 – 40
  • Taille de filetage de taraud la plus petite
    #4 – 40
  • Taille du filetage du taraud
    #10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #4 – 40, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Type de matrice
    Solide
  • Comprend
    Clé à taraud pour poignée en T
  • Nombre de matrices
    17
  • Nombre de prises
    17
  • Taper sur le matériau
    Acier au carbone
  • Type de taraud
    Main, tuyau (cannelure droite)
  • Norme de filetage
    NPT, UNC, UNF

Aperçu

Description du fabricant
23614 39PC ROBINETS ET JEU DE 3 MATRICES SOLIDES