Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale130 mm, 137 mm, 155 mm, 165 mm, 181 mm, 191 mm, 229 mm, 248 mm
- Gamme de tailles de clé7 à 19 mm
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusPochette
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces11
- CUP_NON092644685026
- Type d’ensemble de clésCombinaison