Motion
ECR2032BP

ENERGIZER
ECR2032BP

Pile bouton au lithium Energizer - 2032, Chimie : Lithium, 3 V
N° D’ARTICLE MI03132902
N° MFRECR2032BP
Prix3.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
ECR2032BP

Pile bouton au lithium Energizer - 2032, Chimie : Lithium, 3 V
N° D’ARTICLE MI03132902
N° MFRECR2032BP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2032
  • Diamètre
    20 mm
  • Dimensions
    20 dia. x 3.2
  • Hauteur
    1.75 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    0.26 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    240 mAh
  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Pile bouton au lithium Energizer 2032 avec emballage à l’épreuve des enfants • Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux • Conserve l’énergie jusqu’à 10 ans lorsqu’il est entreposé, vous assurant d’avoir des piles bouton au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin • Remplacement pour : L14, DL2032, SB-T15 et 5004LC • Ces piles au lithium peuvent résister à une vaste plage de températures, de -22º à 140º F
  • Code Iec
    CR2032
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
MONTRE ECR2032BP 3V LUMINAIRES/CHAUVE-SOURIS ÉLECTRONIQUE
  • Pile bouton au lithium Energizer 2032 avec emballage à l’épreuve des enfants
  • Offre une performance fiable et durable dans les appareils spécialisés comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les télécommandes, les systèmes d’entrée sans clé, les glucomètres, les jouets et les jeux
  • Maintient l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage, vous assurant d’avoir des piles boutons au lithium prêtes lorsque vous en avez besoin
  • Remplacement pour : L14, DL2032, SB-T15 et 5004LC
  • Ces batteries au lithium peuvent résister à une large plage de températures, de -22º à 140º F