Motion
48-40-4510

MILWAUKEE TOOL
48-40-4510

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 14 po de diamètre de lame, nombre de dents : 90
N° D’ARTICLE MI03134750
N° MFR48-40-4510
Prix230.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4510

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 14 po de diamètre de lame, nombre de dents : 90
N° D’ARTICLE MI03134750
N° MFR48-40-4510
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
Prix230.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    14 po
  • Poids
    3.6 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    1 lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242132980
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Nombre de dents
    90
  • Série
    48-40
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur avec Raker
  • CUP_NON
    045242132980
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
48-40-4510 SCIE COUPÉE À SEC BL 14 PO 90CBD
  • Lame de scie circulaire pour la coupe de matériaux ferreux de faible calibre et d’acier inoxydable
  • Pointe en carbure pour une durée de vie plus longue
  • Corps en acier durci
  • Amortissement des vibrations