Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationVerrouillage du filetage
- Résistance au couple de rupture85 po
- CouleurBleu
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant170 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageMoyen
- CUP_NON079340391864
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure