Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Hauteur totale62.5 mm
- Longueur totale36 verges
- Épaisseur globale62 mm
- Largeur totale1 po
- Durée de conservation18 mois
- Résistance à la traction130 psi
- Épaisseur0.062 po
- Largeur1 po
Détails
- Matériau adhésifAcrylique
- ApplicationCollage, scellage
- Matériau de supportVinyle
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse haute densité noire à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm) d’épaisseur aide à protéger contre la poussière, la lumière et l’humidité • L’adhésif acrylique durable sur un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV • Conçu pour les applications exigeantes de joints, d’amortissement, d’isolation et d’étanchéité • Propriétés conformables permettant de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières • Conçu pour éviter l’étirement tout en laissant la doublure en place
- Numéro CUP du fabricant00021200033094
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Type de produitRuban en mousse à un seul côté
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le support en mousse haute densité à alvéoles fermées noire de 0.062 po (1.6 mm) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
- L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
- Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
- Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières
- Conçu pour éviter les étirements tout en laissant la doublure en place
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.