Motion
681

3M
681

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 25 in/lb Tensile Strength, 3/4 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03162277
N° MFR681
Prix38.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
681

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 25 in/lb Tensile Strength, 3/4 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03162277
N° MFR681
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
Prix38.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    25 po/lb
  • Épaisseur
    2.4 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    CUP
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Manuel
  • Allongement à la pause
    35 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000122497
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200034824
  • Type de produit
    Film UPVC
  • CUP_NON
    00021200034824

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE TRANSPARENTE SCOTCH 03482
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.4 mil (0.061 mm) utilisé pour les applications d’emballage thermorétractable
  • Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité et aux produits chimiques
  • Excellente maniabilité et durabilité
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 175.105 des États-Unis pour le contact indirect avec les aliments
  • Élimination propre sur une grande variété de surfaces
  • Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture