Motion
95379 RUBAN ANTIVIBRATIONS 434 ARGENT US 2"X60YD  7.5 MIL

3M
95379 VIBRATION DAMPING TAPE 434 SILVER US 2"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban antivibrations 434, argent, 2 po x 60 vg, 7.5 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162422
N° MFR95379 VIBRATION DAMPING TAPE 434 SILVER US 2"X60YD 7.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95379 VIBRATION DAMPING TAPE 434 SILVER US 2"X60YD 7.5 MIL

3M™ Ruban antivibrations 434, argent, 2 po x 60 vg, 7.5 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162422
N° MFR95379 VIBRATION DAMPING TAPE 434 SILVER US 2"X60YD 7.5 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    5.5 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Largeur totale
    2 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    10500 lb/po2
  • Épaisseur totale
    7.5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    65 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    12 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138953799
  • Température de fonctionnement maximale
    +68 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -76 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +68 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ANTIVIBRATIONS 95379 ARGENT 434
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les propriétés d’amortissement des vibrations font de ce ruban un choix idéal pour une variété d’applications dans des industries telles que l’aérospatiale, le transport, les appareils électroménagers, l’industrie générale et plus encore
  • La résistance au froid permet au ruban de fonctionner à des températures extrêmement basses (-76°F/-60°C)
  • Résiste aux intempéries et à la dégradation par les rayons UV, assurant la performance dans de nombreuses applications difficiles
  • La construction doublée offre des capacités de découpe
  • L’adhésif polymère acrylique viscoélastique est optimisé pour convertir l’énergie vibratoire en chaleur négligeable qui se dissipe facilement