Motion
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LES EMPORTE-PIÈCES 05413 EN VY 346 HAVANE 2 POX60YD  16.7 MIL

3M
05413 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 2"X60YD 16.7 MIL

Ruban de protection robuste 3M™ 346, havane, 2 po x 60 vg, 16.7 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162479
N° MFR05413 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 2"X60YD 16.7 MIL
Prix175.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05413 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 2"X60YD 16.7 MIL

Ruban de protection robuste 3M™ 346, havane, 2 po x 60 vg, 16.7 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162479
N° MFR05413 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 2"X60YD 16.7 MIL
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
Prix175.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    2.109 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006037405
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200054136
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • CUP_NON
    00021200054136

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PROTECTION CONTRE LA TARIÈRE 05413 HVY 346 HAVANE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban plat épais offre une résistance à l’abrasion et à l’humidité pour protéger la valeur du produit
  • L’adhésif en caoutchouc spécialement formulé résiste aux taches et au transfert et vieillit longtemps pour aider à réduire le nettoyage
  • L’adhésif stable peut être utilisé jusqu’à 6 mois à l’extérieur tout en permettant un retrait raisonnablement propre dans la plupart des conditions
  • L’adhésif à longue durée de vie peut être utilisé jusqu’à 6 mois nd permet toujours un retrait raisonnablement propre dans la plupart des conditions
  • L’adhésif en caoutchouc est résistant aux taches et aux transferts pour protéger les surfaces sous-jacentes