Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 11709  966 TRANSPARENT 1 PO X60YD  2.0 MIL

3M
11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 966, transparent, 1 po x 60 vg, 2.3 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162664
N° MFR11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 966, transparent, 1 po x 60 vg, 2.3 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162664
N° MFR11709 ADHESIVE TRANSFER TAPE 966 CLEAR 1"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    3.8 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    44 (plastique) oz-po, 53 (acier inoxydable) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200117091
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +450 °F
  • CUP_NON
    00021200117091

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 11709 TRANSPARENT 966
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les propriétés de faible dégazage profitent aux industries de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’électronique
  • Le ruban de transfert adhésif transparent à double face de 2 mil (0.05 mm) offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique haute température pour une adhérence durable
  • La doublure antiadhésive en papier kraft densifié n° 62 réduit le bavure des bords dans le traitement des plaques métalliques par outil manuel
  • Une résistance élevée au pelage et au cisaillement crée des liaisons adaptées aux conditions extrêmes
  • Résistance exceptionnelle aux rayons UV et aux produits chimiques pour une longévité de performance
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 232 °C ( 450 °F)