Motion
RUBAN 24391 VHB 4905 TRANSPARENT 1/2"X72YD  20.0 MIL

3M
24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL

Ruban de pellicule VHB .
N° D’ARTICLE MI03163042
N° MFR24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL

Ruban de pellicule VHB .
N° D’ARTICLE MI03163042
N° MFR24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    20 mm
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Résistance à la traction
    100 po
  • Épaisseur
    0.02 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Matériaux décoratifs et accessoires de garniture, liaison de verre
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243912
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200243912

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 24391 TRANSPARENT 4905
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides pour les applications transparentes
  • Transparent, 0.020 po (0.5 mm) avec adhésif acrylique à usage général
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents