Motion
25496 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 2214 CRÈME NON MÉTALLIQUE 6 OZ LIQ.

3M
25496 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 6 FL OZ

3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 2214 Non-Metallic Filled, Cream, 6 fl oz Cartridge, 4/case
N° D’ARTICLE MI03163514
N° MFR25496 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 6 FL OZ
Prix181.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25496 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 6 FL OZ

3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 2214 Non-Metallic Filled, Cream, 6 fl oz Cartridge, 4/case
N° D’ARTICLE MI03163514
N° MFR25496 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 6 FL OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    6 oz liq. (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4000 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    40 à +250°F min
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200254963
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    00021200254963

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 25496
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une partie, 100 % solides, adhésif thermodurcissable
  • La consistance de la pâte pliable va là où c’est nécessaire sans affaissement
  • Ne contient pas de poudres d’aluminium et durcit de couleur crème
  • Excellente adhérence aux métaux à des températures allant jusqu’à 250ºF (121ºC)
  • Test d’inflammabilité par UL94 HB