Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 30420  4492 NOIR 1 PO X72YD  1/32 PO

3M
30420 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 1"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4492B, noir, 1 po x 72 vg, 31 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163612
N° MFR30420 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 1"X72YD 1/32"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30420 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 1"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4492B, noir, 1 po x 72 vg, 31 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163612
N° MFR30420 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 BLACK 1"X72YD 1/32"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Hauteur totale
    31.3 mm
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    60 lb/po2
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200304200
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200304200

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 30420
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif acrylique unique offre une durabilité à long terme
  • Bonne résistance initiale et à long terme à la température
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon