Spécifications
Dimensions
- Longueur60 verges
- Résistance à la traction139 po
- Épaisseur8.3 mil
- Largeur10 po
Détails
- Résistance à l’adhérence52 oz/po
- Matériau adhésifCaoutchouc
- Matériau de supportChiffon en verre
- CouleurBlanc
- Allongement à la pause7 %
- Retardateur de flammeNon ignifuge
- Numéro de catalogue du fabricant00021200393747
- Numéro de stock du fabricant00021200393747
- Numéro CUP du fabricant00021200393747
- Plage de température de fonctionnement+40 à +450 °F
- Formulaire de produitRouleau
- CUP_NON00021200393747
- Résistance à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’adhésif en caoutchouc se réticule lorsqu’il est exposé à un cycle de thermodurcissage, offrant une adhérence et une résistance à la liaison et une résistance à la chaleur plus élevées
- L’adhésif en caoutchouc thermodurcissable se réticule lorsqu’il est exposé à un cycle de thermodurcissage, offrant une adhérence et une résistance à la liaison et une résistance à la chaleur plus élevées
- L’endos en tissu de verre offre une résistance élevée à la traction pour aider à augmenter la productivité
- L’endos durable ne rétrécit pas et ne pourrit pas et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance prolongée
- Une bonne résistance aux solvants produit une excellente liaison qui reste fixée dans diverses conditions
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.