Motion
56070 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1 1/2"X72YD

3M
56070 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1 1/2"X72YD

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, blanc, 1 1/2 po x 72 vg, 31 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164702
N° MFR56070 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1 1/2"X72YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56070 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1 1/2"X72YD

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, blanc, 1 1/2 po x 72 vg, 31 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164702
N° MFR56070 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1 1/2"X72YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Résistance à la traction
    60 lb/po2
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200560705
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200560705

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 56070
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif en caoutchouc unique permet une adhérence rapide
  • Adhère bien à la plupart des matériaux à faible énergie de surface (LSE)