Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 67469  4314 GRIS ANTHRACITE 1/4 PO X18YD  250.0 MIL

3M
67469 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/4"X18YD 250.0 MIL

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4314, anthracite, gris, 1/4 po x 18 vg, 250 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165198
N° MFR67469 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/4"X18YD 250.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67469 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/4"X18YD 250.0 MIL

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4314, anthracite, gris, 1/4 po x 18 vg, 250 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165198
N° MFR67469 URETHANE FOAM TAPE 4314 CHARCOAL GRAY 1/4"X18YD 250.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Longueur totale
    18 verges
  • Épaisseur globale
    250 mm
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    25 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Application
    Scellement
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Mousse souple à alvéoles ouvertes de 6.4 mm ( 0.250 po) de couleur gris anthracite, à faible densité, qui aide à bloquer l’air, la poussière et la lumière lorsqu’elle est comprimée • Excellentes caractéristiques d’amortissement et absorption élevée • Atténue les sons et absorbe les vibrations lorsqu’elle est utilisée dans des applications électroniques • Offre une adhérence rapide élevée à plusieurs substrats • Offre une excellente résistance au cisaillement et une performance à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200674693
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 67469 4314
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse à alvéoles ouvertes de 6.4 mm ( 0.250 po) douce et conformable de faible densité aide à sceller l’air, la poussière et la lumière lorsqu’elle est comprimée
  • Excellentes caractéristiques de coussinage et absorption élevée
  • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’il est utilisé dans des applications électroniques
  • Offre une adhérence rapide initiale élevée sur plusieurs substrats
  • Offre une excellente résistance au cisaillement et un rendement à haute température