Motion
RUBAN-CACHE 71120  2307 HAVANE 48 MM X 55 M

3M
71120 MASKING TAPE 2307 TAN 48 MM X 55 M

Ruban-cache – 60 verges de long, 48 mm de large, 5.2 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03165363
N° MFR71120 MASKING TAPE 2307 TAN 48 MM X 55 M
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
71120 MASKING TAPE 2307 TAN 48 MM X 55 M

Ruban-cache – 60 verges de long, 48 mm de large, 5.2 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03165363
N° MFR71120 MASKING TAPE 2307 TAN 48 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Poids
    0.73 lb
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    28 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Scellage, travail du bois, regroupement, masquage général/en vrac, masquage de peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006159548
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200711206
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200711206

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 71120 2307 HAVANE 48 MM X 55 M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban tout usage facile à identifier pour le travail du bois
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence large et modérée
  • Adhère rapidement et tient de manière fiable
  • L’endos en papier crêpe s’adapte aux surfaces irrégulières, aux contours et aux coins