Motion
16593 SCELLANT COUPE-FEU ÉTANCHE 3000 POIDS 10.1 FL. OZ. CHARIOT

3M
16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART

Scellant étanche à l’eau 3M™ Fire Barrier 3000 WT, gris, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171079
N° MFR16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART
Prix81.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART

Scellant étanche à l’eau 3M™ Fire Barrier 3000 WT, gris, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171079
N° MFR16593 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 3000 WT 10.1 FL. OZ. CART

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.1 oz liq.
  • Poids
    1.014 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Cote de résistance au feu
    4 h
  • Application coupe-feu
    Plateaux de câbles, câbles, conduits, tuyau isolé, tuyau métallique, tuyau en plastique
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165931
  • Matériel
    Silicone
  • Normes respectées
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115165931

Aperçu

Description du fabricant
16593 SCELLANT COUPE-FEU ÉTANCHE À L’EAU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Test coupe-feu jusqu’à 4 heures conformément aux normes ASTM E814 (UL 1479) et CAN/ULC-S114
  • La formule à haute teneur en solides produit un rétrécissement limité
  • Le joint continu reste flexible et permet un mouvement typique du tuyau
  • Scellant coupe-feu réintroductible et réparable
  • Offre d’excellentes propriétés d’étanchéité et de calfeutrage
  • Le scellant aide à minimiser le transfert du bruit