Motion
79683 ENTREPRENEUR-MASQUEUR EN PLASTIQUE CP6 6 PI X 90 PI

3M
79683 HAND-MASKER CONTRACTOR'S PLASTIC CP6 6' X 90'

3M™ Hand-Masker, plastique Contractor's, CP6, 6 pi x 90 pi x 0.00035 po, (1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm), 1 rouleau/paquet
N° D’ARTICLE MI03172487
N° MFR79683 HAND-MASKER CONTRACTOR'S PLASTIC CP6 6' X 90'
Prix12.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
79683 HAND-MASKER CONTRACTOR'S PLASTIC CP6 6' X 90'

3M™ Hand-Masker, plastique Contractor's, CP6, 6 pi x 90 pi x 0.00035 po, (1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm), 1 rouleau/paquet
N° D’ARTICLE MI03172487
N° MFR79683 HAND-MASKER CONTRACTOR'S PLASTIC CP6 6' X 90'
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
Prix12.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    90 pi
  • Largeur
    6 pi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131796836
  • CUP_NON
    00051131796836

Aperçu

Description du fabricant
79683 PLASTIQUE DE L’ENTREPRENEUR MANUFACTURIER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Se déplie pour se protéger et se couvrir rapidement et facilement
  • Le plastique et le ruban sont distribués ensemble pour une application plus facile et plus rapide que les rouleaux ou le papier en vrac
  • Le plastique haute densité non poreux est robuste et durable
  • La pellicule se plie de façon compacte pour un nettoyage plus facile que les toiles de protection conventionnelles
  • Le plastique translucide permet de poursuivre le travail lorsqu’il y a peu ou pas d’éclairage artificiel
  • Idéal pour les comptoirs, les armoires, les baignoires, les douches et les grandes fenêtres.
  • Utiliser à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Économise temps et argent.

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good