Spécifications
Dimensions
- Longueur13.5 po
- Longueur totale13.5 po
- Largeur totale9.5 po
- Taille#4
- Poids0.067 lb
- Largeur9.5 po
Détails
- Type de fermetureAdhésif autoscellant
- CouleurTransparent
- Numéro de stock du fabricant7010340076
- Numéro CUP du fabricant00051131835726
- Quantité minimale de la commande100
- RembourréRembourré
- Types de produitsEnvois postaux
- CUP_NON00051131835726
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- DURABLE ET FORT
- L’extérieur est durable, presque impossible à déchirer, déchirer ou perforer. Le coussin à bulles aide à protéger le contenu pendant l’expédition
- RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ
- L’extérieur et l’intérieur sont résistants à l’humidité pour résister aux éléments ou aux déversements pendant le transport
- AUTO-ÉTANCHÉITÉ
- Une fermeture adhésive autoscellante facilite plus que jamais l’emballage de vos articles. La fermeture inviolable garantit que l’envoi restera fermé jusqu’à ce qu’il atteigne son destinataire
- ÉCRIVABLE
- Adresses faciles à écrire et prêtes à être affranchies
- POLYVALENT
- Idéal pour une utilisation à la maison, au bureau ou dans une petite entreprise. Excellente alternative au carton
- COMPREND
- Encart à bulles no 4 , 9.5 po x 13.5 po, 1/paquet
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.