Motion
PAPIER ABRASIF 09084 WETORDRY 9 POX11 PO GRAIN ULTRA FIN 600

3M
09084 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" ULTRA FINE 600 GRIT

3M™ Papier abrasif Wetordry 9084NA, 9 po x 11 po, grain 600 ultra fin, 5 pqt
N° D’ARTICLE MI03175171
N° MFR09084 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" ULTRA FINE 600 GRIT
Prix5.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09084 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" ULTRA FINE 600 GRIT

3M™ Papier abrasif Wetordry 9084NA, 9 po x 11 po, grain 600 ultra fin, 5 pqt
N° D’ARTICLE MI03175171
N° MFR09084 WETORDRY SANDPAPER 9"X11" ULTRA FINE 600 GRIT
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
Prix5.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de grain
    600
  • Numéro de stock du fabricant
    70005080992
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144090846
  • Nombre de feuilles
    5
  • CUP_NON
    00051144090846

Aperçu

Description du fabricant
09084 SANDPAPER À L’HUMIDITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Gruau de maïs 600
  • Pour le ponçage entre les couches de vernis, laque, peinture et autres finitions.
  • Abrasif au carbure de silicium, un minéral synthétique tranchant qui coupe rapidement et en douceur
  • Papier imperméable