Motion
02077 CONNECTEUR BOUT À BOUT SCOTCHLOK SANS JOINT ISOLANT M10BCK  12-10 AWG

3M
02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG

Connecteur bout à bout Scotchlok™3M™ , sans soudure non isolé M10BCK, 12-10 AWG, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176621
N° MFR02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG
Prix0.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG

Connecteur bout à bout Scotchlok™3M™ , sans soudure non isolé M10BCK, 12-10 AWG, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176621
N° MFR02077 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSUL SEAMLESS M10BCK 12-10 AWG
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
Prix0.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.142 po
  • Longueur du baril
    0.38 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    0.81 po

Détails

  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Dénudé
  • Type d’isolation
    Dénudé
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007020776
  • Température maximale
    347 °F
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Type de joint
    Sans coutures
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, RoHS 2011/65/EU
  • CUP_NON
    00054007020776
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG
  • Gamme de fils
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
02077 CONNECTEUR BOUT À BOUT SCOTCHLOK NON ISOLANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans coutures non isolé assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU