Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.4 po
- Longueur4.2 po
- Hauteur totale3.4 po
- Longueur totale4.2 po
- Poids0.023 lb
Détails
- ApplicationPeinture
- CouleurS.O.
- Type de connexionBaïonnette
- Confort amélioréNon
- Durabilité amélioréeNon
- Protection des yeuxNon
- Numéro CUP du fabricant00051138662783
- Classification NioshP95
- Types de produitsFiltrer
- Type de protectionParticules
- Compatibilité de la série5000
- Joint facial en siliconeNon
- Spécifications respectéesP95
- TypeFiltrer
- CUP_NON00051138662783
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Homologué par le NIOSH pour les environnements contenant certaines particules à base d’huile et exemptes d’huile
- À utiliser sur 3M™ respirateurs de série 5000 ou sur des cartouches de gaz et de vapeurs de série 6000 avec dispositif de retenue 3M™ et 501 lorsque des particules sont également présentes
- Utiliser sur le porte-filtre 3M™ 603 et le dispositif de retenue 3M™ 501 pour réduire l’exposition aux particules
- Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en matière d’inventaire et les exigences de formation
- Paquet de 6 filtres de rechange
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.