Spécifications
Dimensions
- Nombre d’affichagesÉcran ACL de 999,999 unités
Détails
- Précision±3 % FS
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Gamme de chandelles pour les pieds9.999–99.99–999.9–9999–99,990 Fc
- ComprendSupport intégré, capteur de lumière et couvercle de protection avec câble de 36 po, étui de protection, 6 piles AAA et étui de transport
- Plage de luxe99.99–999.9–9999–99,990–999,900 Lux
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurBougie pour pied/lumière de luxe
Aperçu
- Grand écran ACL avec fonctions et fonctions d’éclairage avancées
- Large plage de mesure jusqu'à 99,990Fc (999,900 lux) avec une résolution de 0.001Fc et 0.01Lux
- Calculs de l’intensité lumineuse (candélas)
- Stockez et rappelez jusqu’à 50 mesures, y compris l’horodatage en temps réel ou relatif
- La fonction d’ondulation exclut l’effet de la lumière parasite de la mesure de la source lumineuse principale
- Mise en attente temporisée, relative en valeur absolue ou en pourcentage de déviation, et fonction de comparaison avec alarmes basses élevées