Motion
KT151910C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI03187539
N° MFRKT151910C3
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI03187539
N° MFRKT151910C3
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
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6630 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT151910C3 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux petites boîtes à engrenages, aux systèmes automobiles et aux machines industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT151910C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    7720 N

Aperçu

Description du fabricant
KT151910 BRG

You May Also Like