Motion
00811
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 54 W, 4740 lm, durée de vie de l’ampoule de 24000 h
N° D’ARTICLE MI03213832
N° MFR00811
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 54 W, 4740 lm, durée de vie de l’ampoule de 24000 h
N° D’ARTICLE MI03213832
N° MFR00811
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5/8 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Puissance
    54 W

Détails

  • Type de base
    2-Pin
  • Durée de vie de l’ampoule
    24000 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    4740 K
  • Code de lampe
    T5
  • Sortie lumineuse
    4740 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE F54T5/841/HO 4 pi