Motion
677019
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 1 po, Grade 80 acier allié, capacité de 47700 lb, 1.00 po de diamètre de maillon, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03217805
N° MFR677019
Prix11,816.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 1 po, Grade 80 acier allié, capacité de 47700 lb, 1.00 po de diamètre de maillon, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03217805
N° MFR677019
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
Prix11,816.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    3.07 po
  • Lien intérieur Largeur  
    1.49 po
  • Lien Diamètre  
    1.00 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    1 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 80
  • Type de chaîne
    Alliage
  • Mot-clé de description
    Grade 80 Acier allié
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    3.9/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    043927216307
  • Capacité de charge utile
    47700 lb

Aperçu

Description du fabricant
677019 CHAIN GR-80 1" 100' DRUM