Motion
49-57-2500

MILWAUKEE TOOL
49-57-2500

Coupe-herbe fileté en acier Hawg® de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03224227
N° MFR49-57-2500
Prix893.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-57-2500

Coupe-herbe fileté en acier Hawg® de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03224227
N° MFR49-57-2500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix893.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    045242202850
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    49-57
  • Type de tige
    Fileté
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
49-57-2500 CUTTER 2-1/2" STEEL HAWG
  • Coupe plus rapide : la géométrie alternée de la forme des dents permet de couper l’acier rapidement
  • Longue durée de vie : les dents en carbure résistantes à l’abrasion augmentent la durée de vie de la lame et produisent une coupe plus propre
  • Coupes précises : la goupille à ressort à éjection automatique sert également de goupille de centrage et permet un retrait plus rapide de la fiche
  • À utiliser avec l’assemblage d’arbre conique Morse no 3 49-57-0010