Motion
48-01-6430

MILWAUKEE TOOL
48-01-6430

Lame de scie alternative continue - série 48-01 , grain au carbure, taille de tige 1/2 po, qualité de grain grossier, 9 po de long
N° D’ARTICLE MI03224864
N° MFR48-01-6430
Prix413.24 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6430

Lame de scie alternative continue - série 48-01 , grain au carbure, taille de tige 1/2 po, qualité de grain grossier, 9 po de long
N° D’ARTICLE MI03224864
N° MFR48-01-6430
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
Prix413.24 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.039 po
  • Poids
    0.90 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les lames de grain de carbure sont conçues pour couper des carreaux de céramique, du plâtre, de la maçonnerie, de la brique, de la fibre de verre et d’autres matériaux abrasifs.
  • Type de bord de coupe
    Continu
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade de grain
    Grossière
  • Comprend
    3 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242085040
  • Nombre de dents
    0
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • CUP_NON
    045242085040

Aperçu

Description du fabricant
48-01-6430 SAWZALL BL 9LG TUNGSTÈNE CBD
  • Carbure de tungstène pour une longue durée de vie
  • La patte universelle de 1/2 po s’adapte à tous les SAWZALL
  • 3 lames par emballage
  • Grain grossier pour une coupe rapide