Motion
Époxy 2 tonnes 400ml

ITW DEVCON
2 Ton Epoxy 400ml

Résine époxy - Emballage de 400 ml, temps de durcissement de 7 jours, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03230279
N° MFR2 Ton Epoxy 400ml
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITW DEVCON
2 Ton Epoxy 400ml

Résine époxy - Emballage de 400 ml, temps de durcissement de 7 jours, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03230279
N° MFR2 Ton Epoxy 400ml

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Résistance au cisaillement
    2250 psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Rapport de mélange
    1:1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    078143143557

Aperçu

Description du fabricant
14355 2TON ÉPOXY TRANSPARENT 1 :1- 400ML