Motion
5710300100

AVENTICS
5710300100

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03230467
N° MFR5710300100
Prix76.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5710300100

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03230467
N° MFR5710300100
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
Prix76.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.81 po
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    1.02 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPP Pousser pour connecter
  • Port 2 Taille/Type
    1/8 BSPP Pousser pour connecter
  • Port 3 Taille/Type
    1/8 BSPP Pousser pour connecter (échappement)
  • Port 4 Taille/Type
    1/8 BSPP Appuyer pour connecter (pilote)

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre, zinc
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    31.78 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    -14 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +122 °F
  • Matériau du joint
    ABS

Aperçu

Description du fabricant
5710300100 5/2 CONTRÔLE VV CD4 G 1/8 VA