Motion
71102
Brosse à copeaux - 2.0000 po, soie grise, 2.2500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03239541
N° MFR71102
Prix9.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à copeaux - 2.0000 po, soie grise, 2.2500 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03239541
N° MFR71102
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
Prix9.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-1/4 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie grise
  • Caractéristiques et avantages
    • Poignée à boucle en plastique
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Quantité du colis
    12
  • Type de peinture
    Peintures à l’huile, vernis

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À VERNIS PLATE DE 71102 2X9/16/2 PO
  • Poignée à boucle en plastique