Motion
HK2020C

NTN
HK2020C

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03239886
N° MFRHK2020C
Prix15.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK2020C

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03239886
N° MFRHK2020C
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
Prix15.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0236 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2020C offre un diamètre d’alésage de 0.7874 po, un type de fermeture ouverte, une configuration de coupelle étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.0236 po, une largeur totale de 0.7874 po et un poids de 0.053 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements de machines, aux compresseurs et aux systèmes automobiles nécessitant une résistance compacte.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071740
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359071740

Aperçu

Description du fabricant
HK2020C ROULEAU À AIGUILLES BRG