Motion
12030
Taraud cannelé en spirale - série 120 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI03247540
N° MFR12030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 120 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI03247540
N° MFR12030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    50 °
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    120
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
12030-00-B ROBINET 10-32 NF SPRL FL H3