Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Caractéristiques et avantages• Construction multicouche unique en néoprène, pour éviter les taches minces et fournir un indicateur visuel à deux tons• Prise brute améliorée• Doublure en tricot de coton interlock doux et absorbant pour un confort accru, un enfilage facile, une protection à haute et basse température• Assurance de la qualité 1.5 AQL• Applications : Entretien dans des environnements humides (eau, huile, graisses, hydrocarbures), manipulation et transport de produits chimiques, manipulation dans l’industrie pétrolière
Aperçu
- Construction en néoprène multicouche unique, pour éviter les taches fines et fournir un indicateur visuel à deux tons
- Prise brute améliorée
- La doublure en tricot de coton entrecroisé doux et absorbant ajoute confort, enfilage facile, protection contre les températures élevées et basses
- 1.5 Assurance qualité AQL
- Applications : Entretien dans des environnements humides (eau, huile, graisses, hydrocarbures), manipulation et transport de produits chimiques, manipulation dans l’industrie pétrolière