Motion
50012QL
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258013
N° MFR50012QL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 12 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258013
N° MFR50012QL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Taille
    12 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    À base d’eau
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Raccords IPS de 1 1/2 po• Raccords emboîtables sur les ports d’entrée et de refoulement
  • Point d’éclair
    185 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Plage de pH
    9.1
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Taper sur l’huile magique Eco-Oil
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    42

Aperçu

Description du fabricant
50012QL LIQUIDE DE COUPE AQUEUX
  • IPS 1 1/2 po
  • Raccords de raccord coulissant sur les ports d’entrée et de refoulement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon