Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Taille16 oz
- Gravité spécifique1
Détails
- Applications supplémentairesAlésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
- ApplicationPerçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
- CouleurAmbre
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Fluide de coupe à base d’eau, biodégradable et écologique pour toutes les applications.
- Point d’éclairSupérieur à 200 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumLégère odeur
- Application du matérielAluminium
- Plage de pH9.1
- Normes respectéesCommunication des dangers de l’OSHA
- Nom/numéro commercialTaper sur l’huile magique Eco-Oil
- TypeCoupe
- Indice de viscosité42
Aperçu
- Fluide de coupe écologique, biodégradable et à base d’eau pour toutes les applications.