Motion
60016C
Liquide de coupe - 16 oz, bec verseur
N° D’ARTICLE MI03258020
N° MFR60016C
Prix22.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 16 oz, bec verseur
N° D’ARTICLE MI03258020
N° MFR60016C
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
Prix22.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Gravité spécifique
    0.93

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Travail des métaux
  • Certification
    Certifié NSF(R) (norme de durabilité ou environnementale)
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Haut du bec
  • Norme de protection de l’environnement
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Caractéristiques et avantages
    • Biodégradable • Tolérance élevée à la chaleur • Faible émission de fumée • Base d’huile naturelle
  • Point d’éclair
    610 °F
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    NSF H1 Qualité alimentaire
  • Nom/numéro commercial
    Taper sur l’huile magique Eco-Oil
  • Type
    Coupe
  • Viscosité
    34 cSt à 100 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLUIDE DE COUPE D’HUILE ECO 60016C
  • Biodégradable
  • Tolérance élevée à la chaleur
  • Faible émission de fumée
  • Base d’huile naturelle