Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 gal.
- Gravité spécifique1
Détails
- Applications supplémentairesToucher
- ApplicationPerçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
- CouleurLiquide foncé
- CompositionPétrole
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Robuste • Élimine l’assemblage soudé à l’ébréchure • Prolonge la durée de vie de l’outil • Procure un fini et des tolérances sur les métaux les plus durs • La consistance épaisse adhère à l’outil et à la pièce pour s’assurer que le liquide reste là où il est nécessaire
- Point d’éclair300 °F
- FormulaireLiquide
- ParfumLégère odeur
- Application du matérielAluminium
- Normes respectéesCommunication des dangers de l’OSHA
- Nom/numéro commercialAppuyez sur Magic Xtra-Thick
- TypeCoupe
- Indice de viscosité4400
Aperçu
- Service intensif
- Élimine l’assemblage soudé à copeaux
- Prolonge la durée de vie de l’outil
- Fournit la finition et les tolérances sur les métaux les plus durs
- La consistance épaisse adhère à l’outil et à la pièce pour assurer que le fluide reste là où il est nécessaire