Motion
80017FL
Liquide de coupe - 17 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258030
N° MFR80017FL
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 17 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI03258030
N° MFR80017FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Taille
    17 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Toucher
  • Application
    Perçage, taraudage, fraisage, sciage, travail au tour - Toutes les opérations de coupe de métaux
  • Couleur
    Liquide foncé
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Robuste • Élimine l’assemblage soudé à l’ébréchure • Prolonge la durée de vie de l’outil • Procure un fini et des tolérances sur les métaux les plus durs • La consistance épaisse adhère à l’outil et à la pièce pour s’assurer que le liquide reste là où il est nécessaire
  • Point d’éclair
    300 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Touchez Magic Xtra-Foamy
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    4400

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE COUPE 80017FL XTRA-MOUSSE
  • Service intensif
  • Élimine l’assemblage soudé à copeaux
  • Prolonge la durée de vie de l’outil
  • Fournit la finition et les tolérances sur les métaux les plus durs
  • La consistance épaisse adhère à l’outil et à la pièce pour assurer que le fluide reste là où il est nécessaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté