Motion
TT91012
Taraud à pointe spiralée - série 750 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 3 – 56 , UNF
N° D’ARTICLE MI03265219
N° MFRTT91012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 750 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 3 – 56 , UNF
N° D’ARTICLE MI03265219
N° MFRTT91012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #3 – 56

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    750
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TT91012 750 3-56 H1 2FL BOUCHON SP PT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good