Motion
7100031598 3M RUBAN-CACHE DE PRÉCISION, 06620, 1 PO X 60 VG 12 RÔLES PAR CAISSE

3M
7100031598 3M PRECISION MASKING TAPE, 06620, 1 IN X 60 YDS 12 ROLES PER CAS

Ruban-cache – 55 m de long, 1.0000 po de large, vert
N° D’ARTICLE MI03275734
N° MFR7100031598 3M PRECISION MASKING TAPE, 06620, 1 IN X 60 YDS 12 ROLES PER CAS
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100031598 3M PRECISION MASKING TAPE, 06620, 1 IN X 60 YDS 12 ROLES PER CAS

Ruban-cache – 55 m de long, 1.0000 po de large, vert
N° D’ARTICLE MI03275734
N° MFR7100031598 3M PRECISION MASKING TAPE, 06620, 1 IN X 60 YDS 12 ROLES PER CAS
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
Prix17.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Fonte à chaud
  • Application
    Fines lignes, masquage des garnitures, préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131066205
  • CUP_NON
    00051131066205

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE DE PRÉCISION 7100031598 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Empêche les infiltrations et les écoulements de bord avec les peintures à base aqueuse et à base de solvant
  • Le ruban 3M le plus mince pour automobile ne laissera pas de bords de peinture élevés, idéal pour les travaux à deux tons
  • Semi-transparent pour une meilleure visibilité
  • L’adhésif acrylique offre une excellente résistance aux rayons UV
  • Une adhérence uniforme permet de recouvrir la peinture fraîche plus rapidement avec moins de risques d’impression