Spécifications
Dimensions
- Gravité spécifique1
- Contenu en COV0.04 %
- Longueur d’essuyage9 po
- Largeur d’essuyage7 po
Détails
- Détails supplémentairesLes lingettes désinfectantes SCRUBS® MEDAPHENE® Plus ont démontré leur efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) sur les surfaces dures et non poreuses. Par conséquent, les lingettes désinfectantes SCRUBS® MEDAPHENE® Plus peuvent être utilisées contre le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) lorsqu’elles sont utilisées conformément au mode d’emploi contre le norovirus sur des surfaces dures et non poreuses. Consultez le site Web du CDC pour obtenir de plus amples renseignements.
- ApparenceEssuyer
- Type de lingette de nettoyageDésinfectant
- CouleurIncolore
- Type de contenantContenant
- FormulaireLingettes
- Numéro CUP du fabricant764769903650
- Nombre de lingettes65
- Quantité du colis6 par caisse
- Quantité de colis par caisse6
- Plage de pH11
- ParfumAgrumes
- Surfaces nettoyéesMétal, plastique, peau
- Traité ou secTraité
- CUP_NON764769903650
Aperçu
- Nettoyant/désinfectant/désodorisant en une étape
- Portable, sécuritaire et facile à utiliser
- Pas de pulvérisation ou de ruissellement
- La lingette texturée agit rapidement pour perdre et abosrbr les contaminants
- La lingette texturée assure une surface propre et désinfectée
- Ensemble 6 par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.