Motion
Lubrifiant pour engrenages nus et chaîne Extreme Duty 12oz

CRC INDUSTRIES
Extreme Duty Open Gear and Chain Lube 12oz

Lubrifiant pour engrenages nus et chaînes Extreme Duty, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03299208
N° MFRExtreme Duty Open Gear and Chain Lube 12oz
Prix28.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Extreme Duty Open Gear and Chain Lube 12oz

Lubrifiant pour engrenages nus et chaînes Extreme Duty, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03299208
N° MFRExtreme Duty Open Gear and Chain Lube 12oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    260°F
  • Épaisseur du film
    1.0 mils
  • Hauteur
    7.5 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.86
  • Contenu en COV
    58
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide semi-visqueux noir
  • Type de base
    Pétrole
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Test Falex
    Aucune donnée
  • Type de film
    Collant
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    17.6 °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030586
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Parfum
    Hydrocarbure
  • Plage de température
    -25 à +350 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    078254030586
  • Indice de viscosité
    95
  • Température de travail
    -25 à 350°F

Aperçu

Description du fabricant
03058 LUBRIFIANT POUR CHAÎNE À ENGRENAGES NUS AER12OZ
  • Fournit une lubrification et une protection contre les chocs maximales, réduit le bruit des engrenages, empêche le traçage et le soudage des dents des engrenages
  • Ce composé robuste est spécialement préparé pour pénétrer dans les pores du métal, avec des caractéristiques exceptionnelles de « maintien »
  • Contient du molybdène et du graphite
  • Ne se lave pas et ne se porte pas en raison des conditions météorologiques