Motion
0001105200
Brosse de roue - 2.5000 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 9/32 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314281
N° MFR0001105200
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2.5000 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 9/32 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03314281
N° MFR0001105200
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
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    9/32 po
  • Longueur de la garniture
    11/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424110525

Aperçu

Description du fabricant
11052 2-1/2" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté