Motion
0003673300
Brosse cylindrique manuelle interne, diamètre de crin : 0.008 po, diamètre de brosse : 3/4 po, brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03315369
N° MFR0003673300
Prix9.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique manuelle interne, diamètre de crin : 0.008 po, diamètre de brosse : 3/4 po, brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03315369
N° MFR0003673300
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
Prix9.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2190 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de poignée
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • CUP_NON
    622424367332

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE SPIRAL DE 36733 3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté