Motion
0005410000
Brosse à égratigner en fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1/2 po, matériau de soie : laiton, nombre de rangées : 3
N° D’ARTICLE MI03315982
N° MFR0005410000
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à égratigner en fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1/2 po, matériau de soie : laiton, nombre de rangées : 3
N° D’ARTICLE MI03315982
N° MFR0005410000
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
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1/2 po
  • Longueur totale
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Forme de poignée
    Contourné
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • Grattoir
    Sans grattoir
  • CUP_NON
    622424541008

Aperçu

Description du fabricant
ÉGRATIGNURE DE GARNITURE 54100 V, LAITON 3X7

Vous pourriez également aimer