Motion
0005601500
Pinceau tube interne spiralé, diamètre de brosse : 1 po, numéro de grain : 80, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316013
N° MFR0005601500
Prix22.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau tube interne spiralé, diamètre de brosse : 1 po, numéro de grain : 80, longueur de brosse : 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03316013
N° MFR0005601500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la tige
    0.2380 po
  • Diamètre de la tige
    0.238 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Rond serti
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    622424560153

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE ABRASIVE 56015 1 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon